Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS DIN 333A 1,25 mm TiN Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer HSS DIN 333A 1,25 mm TiN Format
Zentrierbohrer HSS DIN 333A 1,25 mm TiN Format
Artikel-Nr.:
     4012-574618
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784284981
EAN/GTIN:
     4317784284981
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, HSS, TiN-beschichtet

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Weitere Suchbegriffe: format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, 333, 11230125, Bohrer, DIN333, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,45*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,49*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.