Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS DIN 333B 4,0 mm 120° Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer HSS DIN 333B 4,0 mm 120° Format
Zentrierbohrer HSS DIN 333B 4,0 mm 120° Format
Artikel-Nr.:
     4012-574632
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285117
EAN/GTIN:
     4317784285117
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, HSS, Form B, blank

Ausführung: Profilgeschliffen.
Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).



Rechtsschneidend.

Weitere Suchbegriffe: DIN 333 B, Zentrierbohrer DIN 333 B, zentrierbohrer din333 form b d.4mm, din 333 b, zentrierbohrer din 333 b 4mm, 333, 11320400, Bohrer, DIN333, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
319
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,16*
Lager 4012
319
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 6,50*
1 Tag
319
1
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,55*
4 Tage
321
1
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.