Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS DIN 333B 6,3 mm 120° Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer HSS DIN 333B 6,3 mm 120° Format
Zentrierbohrer HSS DIN 333B 6,3 mm 120° Format
Artikel-Nr.:
     4012-574633
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285131
EAN/GTIN:
     4317784285131
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, HSS, Form B, blank

Ausführung: Profilgeschliffen.
Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).



Rechtsschneidend.

Weitere Suchbegriffe: DIN 333 B, Zentrierbohrer DIN 333 B, din 333 form b, din 333 b, format zentrierbohrer din 333, 333, 11320630, Bohrer, DIN333, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,27*
Lager 4012
72
1
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 12,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,47*
€ 12,10*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,22*
4 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 8,87*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.