Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle HSS-E NC WN 1,98 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle HSS-E NC WN 1,98 mm Format
Maschinenreibahle HSS-E NC WN 1,98 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-575419
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784354851
EAN/GTIN:
     4317784354851
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle format
nc maschinen reibahle
NC-Maschinenreibahle

Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfutter und Hochgenauigkeitsspannfutter. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Mit Zylinderschaft, Toleranz h6. Oberfläche blank.

Reibahlen-Herstellungstoleranzen:
ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7,

1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet.
Weitere Suchbegriffe: 15450198, Automatenreibahle, FORMAT, HSSE, Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Maschinenschälreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schälreibahle, Schneide, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 13,17*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,69*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 10,39*
€ 14,84*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,88*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.