Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser DIN 844K HSSCo8 12,0 mm NR Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser DIN 844K HSSCo8 12,0 mm NR Format
Schruppfräser DIN 844K HSSCo8 12,0 mm NR Format
Artikel-Nr.:
     4012-577567
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784087094
EAN/GTIN:
     4317784087094
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser mit 3-6 Schneiden, Typ NR, kurz, HSS Co8, blank

Ausführung: DIN 844-K, 30°, mi t Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 12mm, 844, 2190, 21901200, Co8, DIN844, FORMAT, Fräser, HSS, HSSE, kurz, Schneiden, Schruppfräser, Typ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
10
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 13,20*
Lager 4012
82
1
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 14,45*
2 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 15,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,21*
€ 15,34*
3 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 10,57*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.