| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-578745 Herst.-Nr.: 4317784365468 EAN/GTIN: 4317784365468 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge, Flachschnitt Ausführung: Mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff, der für optimale Schnittergebnisse sorgt. Der Zentrierbohrer sorgt für verlauffreies Anbohren (Ankörnen ist überflüssig). Lieferumfang: Lochsäge inkl. Bohrer. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Hinweis: Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Mit Auswurffeder. Diese wirft das Bohrteil aus und schützt die HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Ab 16-30 mm ist die Lochsäge aus einem Stück gefertigt. Ab 31 mm mit spezialgehärteten Aufnahmehaltern, um die Torsionskräfte aufzufangen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 31 mm. Durch die stabile Konstruktion entsteht eine große Rundlaufgenauigkeit. Die CAD-optimierten Spanwinkel mit Spezialschliff sorgen für hohe Schnittleistung und Standzeit. Für Flachmaterial. Topfhöhe: 12 mm Ø 16-50 mm ^= 10 mm Schaft, Ø 51-120 mm ^= 13 mm Schaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2715, 27150480, Flachschnitt, FORMAT, Hartmetall, HM-Lochsäge, Lochsägen, Säge, Sägen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,56* | € 35,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,54* | € 37,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,62* | € 37,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,41* | € 39,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,45* | € 41,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|