Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 3x 50 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 3x 50 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 3x 50 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     4012-579083
Herst.-Nr.:
     03HK1003050
EAN/GTIN:
     4030456023243
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
3 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1003050
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960001, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 38,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,36*
€ 38,53*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 29,96*
€ 39,22*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 29,69*
€ 39,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 43,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.