Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 3x 50 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 3x 50 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 3x 50 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579083
Herst.-Nr.:
     03HK1003050
EAN/GTIN:
     4030456023243
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
3 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1003050
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960001, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 29,07*
€ 37,88*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 37,91*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 29,72*
€ 38,82*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 30,69*
€ 40,66*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 43,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.