Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN 55029 ZS 200 mm KK 6 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN 55029 ZS 200 mm KK 6 Röhm
Dreibacken-Drehfutter DIN 55029 ZS 200 mm KK 6 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-579405
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     109154
EAN/GTIN:
     4019208036748
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter ZS

Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55029 mit Stehbolzen für Camlock. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Stehbolzen, röhm dreibacken-drehfutter din55029 zs 200mm kk 6, drehfutter röhm, drehfutter, 55029, 30140011, Ausdrehfutter, betätigt, Din55029, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Röhm, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,33*
€ 732,32*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 656,70*
€ 732,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,15*
€ 733,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,44*
€ 761,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,39*
€ 782,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,32*
€ 871,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,65*
€ 826,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.