Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurz-Bohrfutter DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40 WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurz-Bohrfutter DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40 WTE
Kurz-Bohrfutter DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40 WTE
Artikel-Nr.:
     4012-579992
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335945
EAN/GTIN:
     4330816862544
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 2080
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter wte
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, Form A

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Bohrungstoleranz: H5.
Gehärtet 58 ± 2 HRC.

Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit eingebauter Spannschraube.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
2,5–16 mm
Kegelschaft:
SK 40
Außen-Ø:
57 mm
Länge geöffnet:
88 mm
Länge geschlossen:
94 mm
Markenname:
WTE
Herstellername:
WTE-Präzisionstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
30335945
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, nc-bohrfutter din 2080 sk40, 2080, 3531, 35310010, Bohrfutter, CNC-Präzisions-Bohrfutter, DIN2080, für, Kurzbohr, Kurzbohrfutter, Linkslauf, QR4025691, Rechts-, Werkzeugaufnahme, WTE, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 229,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 230,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 191,70*
€ 231,92*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 197,20*
€ 233,73*
€ 4,90*
ab € 201,95*
€ 240,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.