Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 K
Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 K
Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 K
Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 K
Artikel-Nr.:
     4012-580212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3035640001
EAN/GTIN:
     4053569759601
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER, SK40

• ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B
• Aus legiertem Einsatzstahl
• Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief
• Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 980 N/mm²
• Kegel DIN 254
• Kegelwinkel Toleranz AT3
• Oberflächenrauigkeit des Kegels Ra < 1 µm
• Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm
• Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER)

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Spannbereich:
1-10 mm
Muttern-Ø:
32 mm
Auskraglänge:
63 mm
Spannzangengröße:
ER16
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40 er16, spannfutter er din 69871, spannfutter er din 69871 sk40, 3564, 69871, DIN, DIN69871, ER-Spannzangenfutter, ER16, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025713, SK40, Spannfutter, Spannzange, Spannzangenfutter, Spannzangenfutter ER, Werkzeug, Werkzeugaufnahme, Werkzeugmaschine, Zangenfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 45,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 51,63*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,85*
€ 52,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,31*
€ 58,53*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.