| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569759601 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569759601 EAN/GTIN: 4053569759601 |
| |
|
| | |
| 4053569759601 Spannzangenfutter ER, SK40 - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 980 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächenrauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40 er16, spannfutter er din 69871, spannfutter er din 69871 sk40, 4053569759601, neutrale Produktlinie, DIN69871, Werkzeug, Spannzangenfutter, Typ ER, SK40, 28602847, 1654219, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenf. D69871ADB SK40-ER16 K, Spannzangenfutter ER, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 980 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächenrauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Rundlaufgenauigkeit 0, 01 mm, Wuchtgüte G 6, 3 bei 15000 min-1, Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), Werkzeugaufnahme, Präzisionsspannwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,69* | € 45,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,96* | € 51,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,85* | € 52,76* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 43,31* | € 58,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|