Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspanner PL-S Micro Größe 2 45 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspanner PL-S Micro Größe 2 45 mm Röhm
Präzisionsspanner PL-S Micro Größe 2 45 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-580976
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1179515
EAN/GTIN:
     4019208228235
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsspanner PL-S micro

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma und Schnellverstellung. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Innensechskantschlüssel. Mit Schnellverstellung und Niederzugeffekt. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen. Lieferung im Holzetui, ohne Innensechskant-Schlüssel.

Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm,
Parallelität: 100 mm = 0,002 mm.

Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren.
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsschraubstock, präzisionsschraubstock röhm, kantenschutzprofil, 38750045, Präzisionsspanner, QR4025878, Röhm, Spanner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 134,42*
€ 162,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 168,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 168,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 172,36*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,97*
€ 173,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.