Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110 9-teilig 6-32 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110 9-teilig 6-32 mm Format
Doppelmaulschlüssel-Satz DIN 3110 9-teilig 6-32 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-583493
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095907
EAN/GTIN:
     4317784095907
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz Format, DIN 3110, ISO 3318

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Lieferung im Karton.
Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppelgabelschlüssel, 3110, 57060010, DIN3110, Doppelmaul-Schlüsselsatz, FORMAT, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 12,32*
€ 17,26*
Lager 4012
367
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,30*
2 Tage
363
€ 7,90*
ab € 12,63*
€ 17,67*
4 Tage
373
€ 4,30*
ab € 13,04*
€ 18,63*
1 Tag
367
€ 8,50*
ab € 14,91*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784095631
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784095655
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095693
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095716
ab € 1,37*
Zubehör
Format
4317784095730
ab € 1,82*
Zubehör
Format
4317784095778
ab € 2,25*
Zubehör
Format
4317784095792
ab € 3,61*
Zubehör
Format
4317784095617
ab € 0,55*
Zubehör
Format
4317784095624
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.