Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher L. 2,5 mm Kugelkopf Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher L. 2,5 mm Kugelkopf Wiha
Winkelschraubendreher L. 2,5 mm Kugelkopf Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-583713
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1395
EAN/GTIN:
     4010995013950
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Wiha

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanz verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge, kurz:
20 mm
Schenkellänge, lang:
113 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
1395
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wiha innensechskant-schraubendreher 2,5 mm, inbus schraubendreher, inbusschraubendreher sw2,5, 58620025, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, QR4027622, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Wiha, Winkelschraubendreher
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
334
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,81*
2 Tage
330
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,81*
5 Tage
333
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,85*
5 Tage
297
1
€ 9,95*
ab € 0,74*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.