Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 4,0 x0,8x200 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 4,0 x0,8x200 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 4,0 x0,8x200 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584051
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5110006001
EAN/GTIN:
     4013288003317
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Elektriker-Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
200 mm
Lasertip:
Ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5110006001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, 62700045, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027910, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
20
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,48*
Lager 4012
124
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,66*
5 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 6,26*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,33*
4 Tage
249
1
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110002001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05110004001
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.