Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Steckschlüssel 4 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Steckschlüssel 4 mm Wera
Elektronik-Steckschlüssel 4 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584121
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5118120001
EAN/GTIN:
     4013288032355
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Elektronik-Außensechskant-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder, verchromter Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5118120001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 63780040, Elektronik-Außensechskant-Schraubendreher, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, QR4028044, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,52*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,63*
5 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 4,65*
€ 6,28*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,36*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118108001
ab € 5,85*
Ähnlich
Wera
05118109001
ab € 5,77*
Ähnlich
Wera
05118110001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05118112001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05118114001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05118116001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05118118001
ab € 4,14*
Ähnlich
Wera
05118122001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05118124001
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.