Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rosfrei 6 mm 30 mm gewellt Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rosfrei 6 mm 30 mm gewellt Format
Rundbürste rosfrei 6 mm 30 mm gewellt Format
Artikel-Nr.:
     4012-584714
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091695
EAN/GTIN:
     4317784091695
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Aufnahmeschaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Der kleine Durchmesser ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke, Farbe etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste, 70260030, Bürste, Bürsten, Dekarbonisierbürste, Dekarbonisierbürsten, FORMAT, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Schaftbürste, Schaftbürsten, Schaft-Rundbürste, Schaftrundbürsten, Schaft-Rundbürsten, Technische, Werkzeug,, Werkzeugbürste, Werkzeugbürsten, Werkzeugmaschine, Werkzeugrundbürste, Werkzeug-Rundbürste, Werkzeugrundbürsten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
379
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,47*
4 Tage
324
1
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,60*
1 Tag
379
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,63*
4 Tage
415
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,63*
1 Tag
379
20
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.