Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 1105 Löwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschere 1105 Löwe
Universalschere 1105 Löwe
Artikel-Nr.:
     4012-584739
Hersteller:
     Original LÖWE
Herst.-Nr.:
     1105
EAN/GTIN:
     4033119000049
Suchbegriffe:
Ambossschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Universalschere

Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes bleibt die hohe Zähigkeit erhalten. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum Schneiden von Holz, Kunststoff, Gummi, Schläuchen usw.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Markenname:
LÖWE
Herstellername:
Gebr. Schröder GmbH
Herstellerartikelnummer:
1105
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 20 cm, allzweckschere, 70970005, Blechschere, Blech-Schere, Blechscheren, Blech-Scheren, Durchlaufschere, Durchlauf-Schere, Durchlaufscheren, Durchlauf-Scheren, Handblechschere, Hand-Blechschere, Handblechscheren, Hand-Blechscheren, Handwerkzeug, Idealschere, Idealscheren, Löwe, QR4026346, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Universal-Schere, Universalscheren, Universal-Scheren, Universelle, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
174
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 33,58*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 24,87*
€ 33,60*
1 Tag
174
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 34,19*
4 Tage
174
€ 4,30*
ab € 25,17*
€ 34,83*
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.