Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ambossschere löwe, ambossschere felco
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ambossschere

  Ambossschere  (105 Angebote unter 30.849.971 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ambossschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ambossschere"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ambossschere
^

Die Ambossschere als flexibles Gartenwerkzeug für viele Einsatzbereiche

Bei der Ambossschere handelt es sich um eine Agrarschere, die sich flexibel in unterschiedlichen Bereichen wie im Garten- und Landschaftsbau sowie in Baumschulen oder in der Forstwirtschaft einsetzen lässt. Auch der Beschnitt von Blumen, Stauden, Sträuchern und Gehölzen im Garten, Beet lässt sich mit dieser Form der Gartenschere komfortabel durchführen. Damit ersetzt und ergänzt die Ambossschere Werkzeug wie Astscheren, Astsägen und Ratschen-Gartenscheren für aufwändige Schnittmaßnahmen. Kleinere Ausführungen der Schere hingegen können als Blumenschere im Garten oder zur Grabpflege fungieren, um einen Lichtungs- oder Formschnitt an Ziergehölzen und im Obstbau vorzunehmen.

Die Ambossschere für feine und grobe Schnittarbeiten

Wichtig ist bei der Auswahl die Schnittleistung, um vor allem große Äste im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und für den Arbeitsschutz zu erfassen, zu halten und abzutrennen oder einzukürzen. Zum Beschnitt trockenen Gehölzes eignen sich Ausführungen mit einem hakenförmigen Amboss. Die Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Präzisionsstahl erfassen den Ast, sodass dieser kraftvoll und ohne Risiko von Quetschungen am gesunden Holz beseitigt werden kann.

Ambossscheren mit einem speziell konzipierten Ratschensystem reduzieren ermüdungsfrei den Einsatz der Körperkraft durch effiziente Hebelkraftübersetzung. Spezialgehärtete Stahlklingen mit PTFE-Beschichtung erleichtern dabei vielseitig den Beschnitt trockener und saftiger Äste und Pflanzenteile. Scheren mit stufenlosem Teleskoparm lassen sich in unbegehbaren Arealen ohne Leiter als Verlängerung bei Schnittmaßnahmen in größerer Distanz oder Höhe der Äste einsetzen. Besonders vorteilhaft ist, dass die Schnittleistung bei bis zu 50 mm liegt, also auch dickere Äste mit einem Sicherheitsabstand überkopf gekürzt werden können. Diese Modelle können eine Schneidgiraffe für komplizierte Schnittmaßnahmen ersetzen.

Scheren mit ergonomischem Handschutz erleichtern als Ersatz zur Rosengreifschere den Beschnitt von bedornten Pflanzen, Gartenhandschuhe sollten als zusätzlicher Schutz getragen werden.

Weitere wichtige Komponenten zum Pflanzenschutz

Da ein fachgerechter Beschnitt ausschließlich mit scharfem Gartenwerkzeug vorgenommen werden kann, um Verletzungen und Pilzerkrankungen vorzubeugen, sollten die auf Ambossscheren abgestimmten Ersatzklingen regelmäßig eingesetzt werden. Abhängig von der Großflächigkeit des Beschnitts sollte auch ein Wundverband an den frischen Wunden angelegt werden, um eine Schwächung des pflanzlichen Immunsystems zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.