Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe NK K36 200x32x51 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe NK K36 200x32x51 mm Müller
Schleifscheibe NK K36 200x32x51 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585047
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     NK2003251G
EAN/GTIN:
     4037073000268
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Normalkorund, grau

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
200 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
51 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK2003251G
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, exzenter schleifscheibe, 80060080, Müller, Normalkorund, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 17,63*
€ 24,79*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 17,64*
€ 24,84*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 17,93*
€ 25,24*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 18,42*
€ 26,36*
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.