Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-585494
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133253
EAN/GTIN:
     4007220097212
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 2040
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31133253
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84822040, Edelkorund-Schleifstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026523, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,36*
Lager 4012
121
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,42*
7 Tage
3709
10
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.