Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 2040 6 ADW 30 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220097212
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3084822040
EAN/GTIN:
     4007220097212
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 2040
Ø x Höhe:
20 x 40 mm
max. Drehzahl:
32400 min-1
Korngröße:
30
Kornart:
ADW
Empfohlene Drehzahl:
32400 min-1
Ausführung:
Edelkorundgemisch dunkelrot/weiß, Härte M
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ø x Höhe D x T:
20 x 40 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit:
30–50 m/s
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084822040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Edelkorund-Schleifstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, QR4026523, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 3084822040, 84822040
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,36*
1 Tag
121
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,42*
6 Tage
3709
10
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.