Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe -Abrichtst. 150x50x25 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe -Abrichtst. 150x50x25 mm Müller
Schleifscheibe -Abrichtst. 150x50x25 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585515
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SA1505025
EAN/GTIN:
     4037073003825
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Schleifscheiben-Abrichtstein

Ausführung: Rechteckiger, großkörniger Silicium-Carbid-Block.

Anwendung: Zum Abrichten von Schleifscheiben oder zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
16
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SA1505025
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,14*
Lager 4012
111
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,84*
€ 5,55*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,61*
5 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 3,84*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.