Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. mit Rand 200 mm 2,90l m. S. Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. mit Rand 200 mm 2,90l m. S. Pressol
Trichter Polyäth. mit Rand 200 mm 2,90l m. S. Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585845
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02366 017
EAN/GTIN:
     4103810420405
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Kunststofftrichter mit Feinsieb

Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
200 mm
Mit Griff:
Nein
Fassungsvermögen:
2,9 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02366 017
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, fasstrichter ø 200 mm, 95700200, Abschmiergerät, Fettpresse,, Ölspritzkanne, Polyethylen, Pressol, QR4471983, Zerstäuber,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,72*
Lager 4012
134
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,18*
2 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,18*
7 Tage
141
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.