Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. mit Rand 200 mm 2,90l m. S. Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. mit Rand 200 mm 2,90l m. S. Pressol
Trichter Polyäth. mit Rand 200 mm 2,90l m. S. Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585845
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02366 017
EAN/GTIN:
     4103810420405
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Kunststofftrichter mit Feinsieb

Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
200 mm
Mit Griff:
Nein
Fassungsvermögen:
2,9 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02366 017
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, 95700200, Abschmiergerät, Fettpresse,, Ölspritzkanne, Polyethylen, Pressol, QR4471983, Zerstäuber,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
258
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,69*
2 Tage
258
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,11*
2 Tage
290
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,11*
8 Tage
261
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.