Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutterschlüssel 10 mm Außenvierkant AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehfutterschlüssel 10 mm Außenvierkant AMF
Drehfutterschlüssel 10 mm Außenvierkant AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591146
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42044
EAN/GTIN:
     4020772042042
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Vierkant-Schraubendreher
";Baumwollmopp Classic pro

• Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
• Ideal für starke Verschmutzungen
• Gleichmäßige Verteilung der Schlingen auf der Innenfläche
• Dicht angeordnete Seitenfasern binden auch Staub
• Taschen sind mehrfach genäht
• Waschbar bis 90 Grad

"
Weitere Informationen:
4-kant:
10 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42044
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 13,73*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 13,74*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 11,11*
€ 14,39*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,40*
€ 15,66*
4 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 12,65*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.