Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591544
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95042
EAN/GTIN:
     4020772095048
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Höhe Gesamt (gespannt):
129 mm
Spannarmlänge:
78 mm
Gewicht:
175 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
95042
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 3935, 39350020, AMF, Fuß, QR4025957, rostfrei, Senkrecht, Spannelemente, Spanner, waagerechtem, waagrechtem, Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
55
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 25,54*
2 Tage
55
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 26,97*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 20,84*
€ 27,32*
4 Tage
45
€ 9,95*
ab € 24,58*
€ 31,30*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.