Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Senkrecht-Spanner 6800NI GR.2 rostfrei AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3039350020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95042
EAN/GTIN:
     4020772095048
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Gewicht = 175 g
Größe = 2
L2 = 89
L = 12.5
D = 5.5
L1 = 78
M = 27
K = 6
H = 23
A = 6
F = 11
B = 52
C = 20
E = 25
F1 = 0,8 kN
F2 = 1,2 kN
I = 12
P = 32
H1 = 140
N = 43
alpha = 105°
Andrückschraube = M6 x 35
HW min. = -3
HW max. = 4.5
alpha* = 60°
M1 = 27
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, rostfrei, Senkrecht-Spanner, und, Zubehör, 6800NI, Senkrecht, 3935, Fuß, Schnellspanner, QR4025957, mit, waagrechtem, AMF, 6800, waagerechtem, Spanner, Spannelemente, 3039350020, 39350020
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 19,86*
€ 25,24*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,83*
€ 25,25*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 26,67*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 27,04*
Lager 5HCAZ
45
1
€ 9,95*
ab € 24,61*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.