Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider F6 125 mm Super Knips Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider F6 125 mm Super Knips Knipex
Elektronik-Seitenschneider F6 125 mm Super Knips Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591766
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 125
EAN/GTIN:
     4003773035404
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Elektronik-Seitenschneider Super Knips© aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert, ohne Facette

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC) ohne Facette. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–1,6 mm
Schneid-Ø hart:
0,2–1,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
78 61 125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), knipex seitenschneider cu 1,6, elektronik spitzschneider, knipex elektronik-seitenschneider, 53440016, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028350, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
398
1
€ 6,90*
ab € 12,02*
€ 14,73*
1 Tag
638
1
€ 7,90*
ab € 12,36*
€ 15,06*
1
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 15,40*
2 Tage
737
1
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 15,49*
3 Tage
614
1
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.