Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 16 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 16 mm Gedore
Klauenschlüssel 16 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-591848
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6676920
EAN/GTIN:
     4010886667699
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Maulstärke:
6 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Drehstift-Bohrung:
10 mm
Bohrungs-Ø:
10,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6676920
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel 16 mm, 3113, 57140015, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 25,85*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 27,07*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 27,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,27*
€ 28,00*
1
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 10
ab € 3,52*
Zubehör
Format
4317784120272
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.