Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 PH2x152 mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 PH2x152 mm zähhart Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 PH2x152 mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     4012-592128
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5059786001
EAN/GTIN:
     4013288031068
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3, 152 mm lang

Ausführung: Zähhart.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
152 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5059786001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2, ph torsions-bit, 3126, 64430022, Bit, Bits, DIN3126, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, QR4340618, Schraubwerkzeuge, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
313
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,36*
2 Tage
313
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,47*
4 Tage
464
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,90*
1 Tag
318
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,04*
4 Tage
326
1
€ 4,30*
ab € 3,65*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059755001
ab € 1,80*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.