Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher zweiarmig Größe 1 kräftiges Modell Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher zweiarmig Größe 1 kräftiges Modell Kukko
Abzieher zweiarmig Größe 1 kräftiges Modell Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592227
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-1
EAN/GTIN:
     4021176016028
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44

Ausführung: Mit hoch belastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen usw.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
44–1
Spannweite:
100 mm
Spanntiefe:
100 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 69020100, 2-armig, Abzieher,, Kukko, QR4028066, zweiarmig
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,14*
€ 36,43*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 30,46*
€ 36,48*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 36,56*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 30,59*
€ 36,91*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 31,73*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 46,65*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 71,36*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 98,78*
Ähnlich
Kukko
44-5
ab € 131,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.