Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Abzieher 50x 70 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Abzieher 50x 70 mm Kukko
Lager-Abzieher 50x 70 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592264
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     204- 0
EAN/GTIN:
     4021176028168
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Lagerabzieher mit Quergriff, Modell 204

Ausführung: Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe und ähnlicher Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Druckluftinstandhaltungen usw. geeignet.
Weitere Informationen:
Modell:
204-0
Spannweite:
50 mm
Spanntiefe:
70 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
204- 0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, 69090050, 204-0, 2-armig, Kukko, Lagerabzieher, QR4028074
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,14*
€ 76,31*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 64,87*
€ 76,55*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 76,92*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 77,27*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 68,13*
€ 80,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
204-02
ab € 97,36*
Ähnlich
Kukko
204-1
ab € 75,23*
Ähnlich
Kukko
204-2
ab € 86,19*
Ähnlich
Kukko
204-3
ab € 139,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.