Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 25-155 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtung 25-155 mm Kukko
Trennvorrichtung 25-155 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592331
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44637
EAN/GTIN:
     4021176008443
Suchbegriffe:
Trenn- und Abziehvorrichtungssatz
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Trennvorrichtung Modell 17

Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929).

Weitere Informationen:
Modell:
44637
für Abziehvorrichtung:
44638
Spannweite:
25–155 mm
Seitenbolzenabstand:
155 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44637
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 17, 69280155, Abzieher, Kukko
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 194,19*
€ 225,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 196,14*
€ 227,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 197,80*
€ 228,24*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,48*
€ 229,28*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 205,60*
€ 237,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 80,47*
Ähnlich
Kukko
17-2
ab € 119,68*
Ähnlich
Kukko
17-0
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.