| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-592345 Herst.-Nr.: 55-1 EAN/GTIN: 4021176020063 |
| |
|
| | |
| Mutternsprenger, mechanisch
Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders. Anwendung: Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 6, ohne das Gewinde zu beschädigen. Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen. Leichtes Zurückdrehen des Mutternsprenger-Meißels aus verformten oder gesprengten Muttern. Der Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen. Weitere Informationen: | | Modell: | 55-1 | für Mutterngröße: | 10–18 mm | für Mutterngröße (metrisch): | M6–M12 | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 55-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69340018, Abzieher, Handwerkzeuge, Kukko, mechanisch, Mutternsprenger,, QR4028115 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,69* | € 56,30* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,65* | € 56,33* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,98* | € 56,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,56* | € 57,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,56* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|