Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger Größe 2 hydraulisch Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutternsprenger Größe 2 hydraulisch Kukko
Mutternsprenger Größe 2 hydraulisch Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592348
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     56-2
EAN/GTIN:
     4021176020551
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
hydraulischer mutternsprenger kukko
mutternsprenger hydraulisch
mutternsprenger kukko
Mutternsprenger, hydraulisch

Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders sowie Gegenhalter mit Schlüsselfläche und Druckspindel.

Anwendung: Zum Sprengen unlösbar festsitzender oder überdrehter Muttern der Güteklassen 5; 6; 8 und 10, ohne das Gewinde zu beschädigen. Durch die doppelte Verkröpfung auch an engen Stellen einsetzbar. Die Hydraulik sorgt für einen sehr geringen Kraftaufwand.

Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen.

Werkzeuge mit Hydraulikfunktion.
Weitere Informationen:
Modell:
56-2
für Mutterngröße:
22–36 mm
für Mutterngröße (metrisch):
M14–M24
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
56-2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 69350036, Abzieher, Handwerkzeuge, hydraulisch, Kukko, Mutternsprenger,, QR4028116
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 220,06*
€ 251,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 220,51*
€ 252,33*
€ 4,90*
ab € 222,50*
€ 253,96*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 224,90*
€ 254,43*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 229,69*
€ 259,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
56-1
ab € 118,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.