Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifscheibe Holz 125 mm K180 8Loch Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifscheibe Holz 125 mm K180 8Loch Format
Klettschleifscheibe Holz 125 mm K180 8Loch Format
Artikel-Nr.:
     4012-592503
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784344623
EAN/GTIN:
     4317784344623
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 125 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halb offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen.

Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung.



Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 65 mm.
Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1098
100
€ 6,90*
ab € 0,2424*
€ 0,3424*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2453*
€ 0,3453*
1 Tag
1098
100
Frei Haus
ab € 0,2806*
€ 0,4127*
3 Tage
2195
1
€ 4,30*
ab € 0,2613*
€ 0,4269*
2 Tage
1075
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.