Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Al/VA Stand Flachrdk. 4,0x12,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Al/VA Stand Flachrdk. 4,0x12,5 Gesipa
Blindniet CAP Al/VA Stand Flachrdk. 4,0x12,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592653
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433442
EAN/GTIN:
     4007081452137
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP-Blindniet Alu/Edelstahl Standard, luft- und wasserdicht

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus nicht rostendem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
12,5 mm
Nietbare Materialstärke min:
6,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
8 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433442
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, din 7337 4x12, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, 93320412, Akku-Nietpistole, Alu, Alu/Nirosta, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, CAP, CAP-Blindniet, Edelstahl, FlachrundkopfSenkkopf, Gesipa, luft-, Niete, Nieten, Nirosta, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029117, Standard,, wasserdicht
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1143*
14 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,093*
€ 0,11907*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,09339*
€ 0,11989*
3 Tage
1500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,09865*
€ 0,12892*
1 Tag
1500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 114,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.