Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4x12,5mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4x12,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4x12,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4x12,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4x12,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4x12,5mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081452137
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093320412
EAN/GTIN:
     4007081452137
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP®-Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, luft- und wasserdicht Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus nicht rostendem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
12.5 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
6,5–8,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4 x 12,5 mm | 4,0 x 12,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Standard-Blindniet, FlachrundkopfSenkkopf, Standard-CAP, Nirosta, CAP-Blindniet, Standard, Alu, wasserdicht, Al/VA-Blindniet, CAP, Blindniet, Blindniete, Al/VA, luft-, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Aluminium, und, Edelstahl, Popnieten, Poppnieten, Alu/Nirosta, QR4029117, Akku-Nietpistole, 3093320412, 93320412
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0924*
€ 0,114*
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0941*
€ 0,11777*
Lager 7
850
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,09379*
€ 0,11889*
4 Tage
1000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,09975*
€ 0,12762*
1 Tag
1000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,103*
€ 0,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,11889*
€ 0,14148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11579*
€ 0,13779
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09379*
€ 0,11161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 59,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.