Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster- u. Signierkreide 797 blau a 12St. Lyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Förster- u. Signierkreide 797 blau a 12St. Lyra
Förster- u. Signierkreide 797 blau a 12St. Lyra
Artikel-Nr.:
     4012-592758
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4870051
EAN/GTIN:
     4084900550205
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Förster- und Signierkreide

Ausführung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton.

Anwendung: Zum Beschriften von Holz, Eisen, Gummi, Pappe, Stein, Textilien und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Kreiden-Ø:
12 mm
Kreidenlänge:
120 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4870051
Ursprungsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra försterkreide blau, fettstift, lyra fettstift, 97610016, Beschriftungselement,, Bleistift,, Förster-, Kreide, Lyra, QR5434280
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Dutzend
€ 4,79*
ab € 5,59*
€ 8,04*
Lager 4012
155
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,34*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,44*
5 Tage
156
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.