Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster- u. Signierkreide 797 blau a 12St. Lyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Förster- u. Signierkreide 797 blau a 12St. Lyra
Förster- u. Signierkreide 797 blau a 12St. Lyra
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592758
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4870051
EAN/GTIN:
     4084900550205
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Förster- und Signierkreide

Ausführung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton.

Anwendung: Zum Beschriften von Holz, Eisen, Gummi, Pappe, Stein, Textilien und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Kreiden-Ø:
12 mm
Kreidenlänge:
120 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4870051
Ursprungsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra försterkreide blau, fettstift, lyra fettstift, 97610016, Beschriftungselement,, Bleistift,, Förster-, Kreide, Lyra, QR5434280
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
118
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,89*
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 8,42*
3 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 8,44*
5 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.