Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifsterne Polinox T 25-2 A 280 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifsterne Polinox T 25-2 A 280 Pferd
Schleifsterne Polinox T 25-2 A 280 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-598781
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698253
EAN/GTIN:
     4007220441145
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
POLINOX©-Schleifstern, Ø 25 mm

PNST
Ausführung: Vlies mit Korund-Streuung (A). Das Vlies ist in mehreren Lagen versetzt zueinander angeordnet.

Anwendung: Für die Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl und Aluminium. Ideal zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen. Speziell für schwer zugängliche Stellen.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25 mm
Körnung:
280
Anzahl Segmente:
2
empf. Drehzahl:
10000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44698253
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 83630280, POLINOX®-Schleifstern
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2111
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 2,99*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,03*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,07*
5 Tage
268
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,17*
Lager 4012
264
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700685
ab € 5,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700675
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.