Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Uni-Tank 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Uni-Tank 1000 l
CEMO Uni-Tank 1000 l
CEMO Uni-Tank 1000 l
Artikel-Nr.:
     4012-600182
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7380
EAN/GTIN:
     4052886079348
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Einzeltank Typ UNI, doppelwandig

• Tank: aus HDPE
• Auffangwanne: Stahlblech, verzinkt
• Fußpalette: zum Unterfahren
• Tragegriffe: integriert
• Füllstandsanzeige
• Optische Leckage-Erkennung
• Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
• Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
• Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft)

Hinweis: Zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Weitere Informationen:
Volumen:
1000 l
Maße B x T x H:
770 x 1280 x 1420 mm
Gewicht ca.:
89 kg
Herstellername:
CEMO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7380
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,17*
€ 825,58*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 763,60*
€ 825,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,77*
€ 825,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,78*
€ 842,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,65*
€ 844,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,58*
€ 982,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,95*
€ 938,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,87*
€ 920,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,17*
€ 909,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 137,75*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,82*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 135,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.