Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Uni-Tank 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Uni-Tank 1000 l
CEMO Uni-Tank 1000 l
CEMO Uni-Tank 1000 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600182
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7380
EAN/GTIN:
     4052886079348
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Einzeltank Typ UNI, doppelwandig

• Tank: aus HDPE
• Auffangwanne: Stahlblech, verzinkt
• Fußpalette: zum Unterfahren
• Tragegriffe: integriert
• Füllstandsanzeige
• Optische Leckage-Erkennung
• Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
• Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
• Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft)

Hinweis: Zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Weitere Informationen:
Volumen:
1000 l
Maße B x T x H:
770 x 1280 x 1420 mm
Gewicht ca.:
89 kg
Herstellername:
CEMO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7380
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: cemo 1000l öltank, schmierstofftank 1000 l, schmierstofftank chemowerk, 30103702, 7830103702, Kraftstoff-Transportbehälter, Kraftstoffbehälter, Öltanks, Stahlblech-Tanks, Tankanlage, Tanks, Transportbehälter, Universaltank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,59*
€ 830,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,91*
€ 830,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,97*
€ 849,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,15*
€ 850,07*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 807,77*
€ 881,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,05*
€ 987,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,98*
€ 967,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 806,88*
€ 960,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,26*
€ 934,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 783,30*
€ 932,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,30*
€ 916,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,91*
€ 888,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 137,88*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,80*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 136,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.