| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600227 Herst.-Nr.: 0205-101 EAN/GTIN: 4250155115616 |
| |
|
| | |
| Elektrisches Fass- und Behälterpumpenset (Ex- und nicht Ex-geschützt) Andere Tauchtiefen auf Anfrage! Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten. Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet. Minimaler Wartungsaufwand Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Komplettes Fasspumpenset Bestehend aus: Motor, Pumpwerk, 2,5 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter, Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potenzialausgleichskabel. Pumpensets sind weitestgehend vormontiert und schnell betriebsbereit. 2 Motorausführungen wählbar Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt. Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter. Fassentleerung ohne Rückstände Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen. Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc. Zubehör (Lieferumfang): 2,5 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP Weitere Informationen: | | Eignung für: | „Laugen“ | Material: | PP | Tauchtiefen: | 1000 mm | max. Förderhöhe mWS: | 19 m | max. Fördermenge: | 85 l/min | Motorleistung: | 500 W | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, lutz pumpen fasspumpe, lösemittelpumpe, 30103943, Behälterpumpen, elektrisch, Elektrische, Fass-, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 837,15* | € 882,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 816,44* | € 882,50* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 863,50* | € 909,11* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 874,81* | € 921,13* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 853,90* | € 924,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 837,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|