Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset PP für Laugen 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset PP für Laugen 1000 mm
Pumpenset PP für Laugen 1000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600227
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-101
EAN/GTIN:
     4250155115616
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fass- und Behälterpumpenset (Ex- und nicht Ex-geschützt)

Andere Tauchtiefen auf Anfrage!



Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen
Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten.
Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet.
Minimaler Wartungsaufwand
Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.
Komplettes Fasspumpenset
Bestehend aus: Motor, Pumpwerk, 2,5 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter, Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potenzialausgleichskabel.
Pumpensets sind weitestgehend vormontiert und schnell betriebsbereit.
2 Motorausführungen wählbar
Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt.
Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter.
Fassentleerung ohne Rückstände
Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen.
Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.
Zubehör (Lieferumfang): 2,5 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP
Weitere Informationen:
Eignung für:
„Laugen“
Material:
PP
Tauchtiefen:
1000 mm
max. Förderhöhe mWS:
19 m
max. Fördermenge:
85 l/min
Motorleistung:
500 W
Made in Germany:
nein
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 837,15*
€ 882,49*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 816,44*
€ 882,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 863,50*
€ 909,11*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 874,81*
€ 921,13*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 853,90*
€ 924,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,11*
€ 1.081,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,07*
€ 1.074,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,87*
€ 1.057,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,43*
€ 1.041,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,50*
€ 1.027,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 863,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 390,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.