Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel grün
Artikel-Nr.:
     4012-600475
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88632
EAN/GTIN:
     4332163176725
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel

• Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
1370 mm
Tiefe:
780 mm
Höhe:
1250 mm
Fassungsvermögen:
660 l
Gewicht ca.:
45 kg
Herstellerartikelnummer:
88632
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 252,32*
€ 324,63*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 246,47*
€ 324,65*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 271,14*
€ 348,56*
€ 4,90*
ab € 266,19*
€ 354,38*
€ 75,00*
ab € 290,80*
€ 372,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.