| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600580 Herst.-Nr.: 9875 EAN/GTIN: 4250101100581 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne mit und ohne Gitterrost Großer Sicherheitsstandard Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen. Hohe chemische Beständigkeit Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe. Leichte Handhabung Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling. Lagervolumen Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde. Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter. Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne (Zubehör). Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 475x620x390 mm | Gewicht ca.: | 8 kg | Tragkraft: | 60 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30108046, Auffangpaletten, Auffangwannen, fahrbar, Kunststoff-Auffangwannen, Mobile, PE-Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 45 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,58* | € 89,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,53* | € 91,91* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,06* | € 92,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,38* | € 94,37* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,74* | € 96,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|