Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock L620xB475xH390mm schwarzPE Fassanzahl 1 x 60/200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-439207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9875
EAN/GTIN:
     4250101100581
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
schwarz · für 60-l oder 200-l-Fass · zum Aufsetzen auf den Gitterrost · für beide Fassgrößen verwendbar, je nach Größe um 180º drehbar · L 620 x B 475 x H 390 mm
Weitere Informationen:
Breite:
475 mm
Höhe:
390 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
620 mm
Oberfläche:
Polyethylen
Fassanzahl:
1 x 60/200 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fassböcke
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 67,57*
€ 76,10*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,54*
€ 88,10*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 89,96*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 90,05*
46 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.